Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüsselsatz 20/12 12-tlg.SW 6-32mm tief gekr.STAHLWILLE


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5006049360
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     96410406
EAN/GTIN:
     4018754080984
Suchbegriffe:
Doppelmaulschlüssel Sätze
Doppelmaulschlüssel-Satz
Doppelmaulschlüsselsatz
Doppelringschlüssel
tief gekröpft · Chrom-Alloy-Stahl · verchromtDIN 838 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10104Weitere technische Eigenschaften:· Schlüsselweiten: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
12-teilig
Schlüsselweite max.:
32 mm
Marke:
STAHLWILLE
Ausführung:
tief gekröpft
Material:
Chrom-Alloy-Stahl
Norm:
DIN 838 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10104
Schlüsselweite min.:
6 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (33)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 119,71*
€ 138,46*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 119,24*
€ 138,46*
1 Tag
7
pro Stück
€ 5,50*
ab € 120,65*
€ 139,11*
1 Tag
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 120,79*
€ 139,75*
Lager 1690
5
pro Satz
Frei Haus
ab € 123,03*
€ 141,99*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 141,99*
€ 168,97
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 140,47*
€ 167,16
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 140,46*
€ 167,15
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 140,44*
€ 167,12
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 131,24*
€ 156,18
pro Satz
ab 6 Sätze
€ 131,23*
€ 156,16
pro Satz
ab 7 Sätze
€ 131,22*
€ 156,15
pro Satz
ab 8 Sätze
€ 131,21*
€ 156,14
pro Satz
ab 9 Sätze
€ 131,20*
€ 156,13
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 129,08*
€ 153,61
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 123,03*
€ 146,41
pro Satz
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 10,64*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 10,03*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 20,79*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 19,87*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 18,45*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 21,86*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 41,88*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 74,67*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 60,13*
Ähnlich
PROMAT
4000823406
ab € 21,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.