Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schriftband Band-B.12mm Band-L.7m Stand.blau auf weiß DYMO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000871907
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     S0720540
EAN/GTIN:
     5411313450140
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
selbstklebend auf fast allen glatten und sauberen Oberflächen (Papier, Kunststoff, Metall, Holz und Glas) · die angeschlitzte Rückseite ermöglicht ein einfaches Abziehen · wieder ablösbar · resistent gegen Wasser, Öle und Fette · temperaturbeständig von -18 °C bis +90 °C · Bandlänge 7 mWeitere technische Eigenschaften:· Typ: D1
Weitere Informationen:
Farbe:
blau auf weiß
Bandbreite:
12 mm
Bandlänge:
7 m
Marke:
DYMO
Ausführung:
Standard
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)

Kompatible Geräte:
Dymo:
1000 Plus; 3500; 5500; Labelmaker 4500; Mobile Labeler; Pocket; Labelmanager 100; Labelmanager 100 Plus; Labelmanager 100 Series; Labelmanager 120 P; Labelmanager 150; Labelmanager 160; Labelmanager 200; Labelmanager 210 D; Labelmanager 210 D + SoftCase; Labelmanager 210 Series; Labelmanager 220 P; Labelmanager 260 P; Labelmanager 280; Labelmanager 280 + Softcase; Labelmanager 280 Series; Labelmanager 300; Labelmanager 350; Labelmanager 350 D; Labelmanager 350 Series; Labelmanager 360 D; Labelmanager 400; Labelmanager 420 P; Labelmanager 420 P + SoftCase; Labelmanager 420 Series; Labelmanager 450; Labelmanager 450 D; Labelmanager 450 Series; Labelmanager 500 TS; Labelmanager PC; Labelmanager PC-2; Labelmanager PnP; Labelpoint 100; Labelpoint 150; Labelpoint 200; Labelpoint 250; Labelpoint 300; Labelpoint 350; Labelwriter 400 Duo
Angebote (71)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 9,88*
€ 12,31*
1 Tag
33
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 9,95*
€ 12,40*
1 Tag
100
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 9,95*
€ 12,41*
2 Tage
20
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 9,95*
€ 12,48*
Lager 1690
6
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,74*
€ 16,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 15 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 35 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 45 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 81,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.