Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schriftband Band-B.12mm Band-L.7m Stand.schwarz auf weiß DYMO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000871905
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     S0720530
EAN/GTIN:
     5411313450133
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
selbstklebend auf fast allen glatten und sauberen Oberflächen (Papier, Kunststoff, Metall, Holz und Glas) · die angeschlitzte Rückseite ermöglicht ein einfaches Abziehen · wieder ablösbar · resistent gegen Wasser, Öle und Fette · temperaturbeständig von -18 °C bis +90 °C · Bandlänge 7 mWeitere technische Eigenschaften:· Typ: D1
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz auf weiß
Bandbreite:
12 mm
Bandlänge:
7 m
Marke:
DYMO
Ausführung:
Standard
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)

Kompatible Geräte:
Dymo:
1000 Plus; 3500; 5500; Labelmaker 4500; Mobile Labeler; Pocket; Labelmanager 100; Labelmanager 100 Plus; Labelmanager 100 Series; Labelmanager 120 P; Labelmanager 150; Labelmanager 160; Labelmanager 200; Labelmanager 210 D; Labelmanager 210 D + SoftCase; Labelmanager 210 Series; Labelmanager 220 P; Labelmanager 260 P; Labelmanager 280; Labelmanager 280 + Softcase; Labelmanager 280 Series; Labelmanager 300; Labelmanager 350; Labelmanager 350 D; Labelmanager 350 Series; Labelmanager 360 D; Labelmanager 400; Labelmanager 420 P; Labelmanager 420 P + SoftCase; Labelmanager 420 Series; Labelmanager 450; Labelmanager 450 D; Labelmanager 450 Series; Labelmanager 500 TS; Labelmanager PC; Labelmanager PC-2; Labelmanager PnP; Labelpoint 100; Labelpoint 150; Labelpoint 200; Labelpoint 250; Labelpoint 300; Labelpoint 350; Labelwriter 400 Duo
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO D1, DYMO D1 Schriftband, DYMO LW, DYMO Label Writer-Etiketten, DYMO Labelwriter-Etiketten, DYMO RH, DYMO Rhino, DYMO Rhino Pro, DYMO Rhinopro, Dymo-Bänder für Büroanwendung, Dymo-Bänder für Facility Management und Produktion, Dymo-Bänder für Kabel-, Daten- und Netzwerktechnik, Dymo-Bänder für Online-Anwender, Dymo-LabelManager-Machines-Labels, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Recycling-Etiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, beschriftungsband dymo 12mmx7m schwarz auf weiß, dymo-bänder für büroanwendung, dymo-bänder für büroanwendung letratag, Dymo
Angebote (81)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
666
1
pro Packung
€ 4,15*
ab € 7,53*
€ 10,43*
2 Tage
100
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 7,61*
€ 10,55*
2 Tage
500
1
pro Stück
€ 7,50*
ab € 7,70*
€ 10,60*
3 Tage
100
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 7,72*
€ 10,62*
Lager 1690
116
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,80*
€ 16,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 15 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 35 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 45 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 82,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.