Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Schneiden-B.5,5mm Klingen-L.125mm VDE isol.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000828028
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000828028
EAN/GTIN:
     4015448735953
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
mit Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz · Klinge isoliert · stückgeprüft gemäß IEC 60900 · Klinge aus vergütetem Spezialstahl · Schneide phosphatiert für SchlitzschraubenWeitere technische Eigenschaften:· Kennzeichnung: VDE isoliert
Weitere Informationen:
Schneidenbreite:
5,5 mm
Schneidenstärke:
1 mm
Klingenlänge:
125 mm
Gesamtlänge:
240 mm
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, vde-schraubendreher schlitz 5,5 mm, schlitz vde schraubendreher, Elektrikerwerkzeug, Isolierter Schraubenzieher, Schraubendreher, Schraubenzieher, VDE isolierte Werkzeuge
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
386
1
€ 4,95*
ab € 2,06*
€ 3,14*
1 Tag
271
1
€ 5,59*
ab € 2,18*
€ 3,16*
Lager 1690
290
1
€ 5,99*
ab € 2,20*
€ 3,19*
3 Tage
387
1
€ 4,99*
ab € 2,59*
€ 3,77*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 2,61*
€ 3,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
00820
ab € 2,99*
Sonstiges
Wiha
00821
ab € 3,07*
Sonstiges
Wiha
00822
ab € 3,14*
Sonstiges
Wiha
00823
ab € 3,90*
Sonstiges
Wiha
00824
ab € 4,58*
Sonstiges
Wiha
00826
ab € 5,01*
Sonstiges
Wiha
00829
ab € 5,58*
Sonstiges
Wiha
00830
ab € 6,60*
Sonstiges
Wera
05006100001
ab € 2,71*
Sonstiges
Wera
05006105001
ab € 2,81*
Sonstiges
Wera
05006110001
ab € 3,21*
Sonstiges
Wera
05006115001
ab € 3,79*
Sonstiges
Wera
05006120001
ab € 4,19*
Sonstiges
Wera
05006125001
ab € 5,63*
Sonstiges
Wera
05006130001
ab € 6,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.