Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinkrepp Extra 301 MASKING-TEC® leicht gekreppt natur L.50m B.48mm Rl.KIP


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000353114
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     301-48
EAN/GTIN:
     4013142301481
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachkrepp-Klebeband
Flachkreppband
Abdeckband
Abklebeband
Premiumprodukt für anspruchsvollste Anwendungen · mit exzellenter Klebkraft und hoher Reißfestigkeit · leicht gekrepptes Band · exzellente Klebkraft und sehr hohes Haftvermögen · Spezialimprägnierung für eine hervorragende Wasser- und Feuchtigkeitsbeständigkeit · hohe Reißfestigkeit · für Abdeckarbeiten auf glatten Untergründen, hauptsächlich im Innenbereich · innen mittelfristig, kurzfristig auch außen einsetzbarWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: natur· Gesamtdicke: 0,16mm· Reißkraft: 37,92 N (10 mm)· Klebkraft: 4,52 N (10 mm)
Weitere Informationen:
Breite:
48 mm
Länge:
50 m
Oberfläche:
leicht gekreppt
Temperaturbereich:
bis +80 °C
Marke:
KIP
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 4,05*
€ 5,28*
1 Tag
320
20
Frei Haus
ab € 4,22*
€ 5,38*
1 Tag
320
20
€ 5,50*
ab € 4,21*
€ 5,47*
6 Tage
320
20
€ 5,99*
ab € 4,47*
€ 5,77*
Lager 1690
240
5
€ 5,99*
ab € 4,47*
€ 5,94*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Rollen
€ 5,94*
€ 7,07
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 5,91*
€ 7,03
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 5,75*
€ 6,84
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,54*
€ 6,59
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,47*
€ 5,32
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Rollen
Mindestbestellmenge: 5 Rollen ( entspricht € 29,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
301-18
ab € 1,53*
Ähnlich
Kip
301-24
ab € 2,03*
Ähnlich
Kip
301-30
ab € 2,67*
Ähnlich
Kip
301-36
ab € 3,03*
Ähnlich
Kip
301-16
ab € 1,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.