Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Silikon SN K grau 310ml Kartusche BOSTIK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000341002
Hersteller:
     Bostik
Herst.-Nr.:
     31020677
EAN/GTIN:
     4016960202732
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bau-Silikon
Fenster-Silikon
Fenstersilikon
Sanitär-Silicon
neutralvernetzender Silikondichtstoff für Bau-, Verglasungs- und Sanitärfugen · dauerhaft elastischer Fugendichtstoff für Dehnungsfugen im Bau- und Fassadenbereich · ideal für Fenster- und Türanschlußfugen, Rollläden, Fensterbänken, Balkonen und Brüstungen · auch im Sanitärbereich einsetzbar, schützt vor Schimmelbildung · geeignet für Glas, lackiertes Holz, Mauerwerk, Beton, Steinzeug, Keramik, Metall und andere bauübliche Untergründe · nicht geeignet für PE, PP, PC, PMMA, PTFE, weiche Kunststoffe, NeoprenWeitere technische Eigenschaften:· Aushärtungsdauer: ca. 2 mm/Tag* in Abhängigkeit der Temperatur, RLF, Schichtstärke und Untergrund· Verarbeitungstemperatur: +5 bis +40°C
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Inhalt:
310 ml
Gebinde:
Kartusche
Vernetzungssystem:
Oxim
Temperaturbeständigkeit:
-20 bis +100°C nach Aushärtung
Marke:
BOSTIK
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Sanitär-Silikon, Sanitärsilicon, Sanitärsilikon, Silicon, Silikon, sanitär-silikon grau 310 ml, fenster silikon, sanitär-silicon silbergrau, Bausilikone, Dichtmassen, Dichtstoffe, Klebstoff, Silikone
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
159
20
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 4,07*
€ 4,31*
1 Tag
159
20
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 4,73*
€ 4,73*
1 Tag
159
20
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 3,90*
€ 4,75*
Lager 1690
119
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,80*
€ 4,79*
3 Tage
159
20
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 4,44*
€ 5,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 95,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
PFWFH
ab € 2,54*
Zubehör
PROMAT
3000264023
ab € 4,60*
Zubehör
PROMAT
3000264018
ab € 13,92*
Zubehör
PROMAT
3000264017
ab € 12,12*
Zubehör
AEROTEC
2009645
ab € 32,61*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90015
ab € 144,32*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90023
ab € 157,65*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
901106
ab € 14,64*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200001
ab € 28,52*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571159
ab € 8,82*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571156
ab € 9,26*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
900965
ab € 3,19*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200004
ab € 30,95*
Zubehör
Friess-Techno-Profi
116000
ab € 6,91*
Zubehör
Henkel
PFGSN
ab € 7,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.