| |
|
| Artikel-Nr.: 1498P-14512-0185501 Herst.-Nr.: 0185501 EAN/GTIN: 4029713200428 |
| |
|
| | |
| Taschenmesschieber RCr Schraube 1/20mm 1/128\" 150x 40mm Weitere Informationen: | | Tiefenmaß: | eckig | Ablesung_2: | 1/128 Zoll | Ablesung_1: | ,05 mm | Schnabellänge_2: | Jan-57 Zoll | Schnabellänge_1: | 40 mm | Norm: | DIN 862 | Messbereich_2: | 6 Zoll | Messbereich_1: | 150 mm | Werkstoff: | rostfreier Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taschen-Messschieber, Taschen-Schieblehre, Taschen-Schublehre, Taschenmessschieber, Taschenschieblehre, Taschenschublehre, Werkstatt-Messschieber, Werkstatt-Schublehre, Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, taschenmessschieber 150mm momentklemmung, taschen-messschieber preisser, taschen messschieber, 0185501, 4029713200428, Messschieber, DIN862, HELIOS-PREISSER, Helios, Preisser |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 22,89* | € 28,38* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 22,73* | € 28,39* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 22,94* | € 28,43* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 22,61* | € 29,22* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 23,69* | € 29,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|