| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-3000255521 Herst.-Nr.: 5 140656 0 00205 EAN/GTIN: 4015471017347 |
| |
|
| | |
| 3-teilig · mit losem, verzinktem Stift · Stahl blank · für Stahlzargen und Stahltore · zum AnschweißenWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: zum Anschweißen Weitere Informationen: | | Bandlänge: | 240 mm | Lappenbreite: | 50 mm | Stift-Ø: | 16 mm | Materialstärke: | 5 mm | Lappenlänge: | 70 / 100 mm | Material: | Stahl blank | Anschlagrichtung: | DIN links / rechts | Marke: | SIMONSWERK | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Konstruktionsband, Konstruktionsscharnier, Schiebetürbeschlag, Schiebetürbeschläge, simonswerk konstruktionsband, konstruktionsband, einbohrband dreiteilig, Anschweissband, KO-Band, Konstruktionsbänder, Profilrollen |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 8,24* | € 10,69* | | | | Lager 1690 | | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 10,4803* | € 13,5211* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 39,48* | € 55,63002* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 43,66002* | € 57,67002* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 46,96002* | € 59,74002* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 81,1266* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|