Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstruktionsband KO 8 Band-L.260mm Lappenbreite 50mm STA blk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-3000255522
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     5 140661 0 00205
EAN/GTIN:
     4015471017361
Suchbegriffe:
Anschweissband
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
3-teilig · mit losem, verzinktem Stift · Stahl blank · für Stahlzargen und Stahltore · zum AnschweißenWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: zum Anschweißen
Weitere Informationen:
Bandlänge:
260 mm
Lappenbreite:
50 mm
Stift-Ø:
16 mm
Materialstärke:
5 mm
Lappenlänge:
80 / 100 mm
Material:
Stahl blank
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Marke:
SIMONSWERK
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
pro Stück
€ 4,90*
ab € 8,26*
€ 11,08*
2 Tage
24
6
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,60*
€ 11,15*
3 Tage
540
6
pro Stück
€ 6,99*
ab € 8,88*
€ 11,49*
1 Tag
24
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,49*
€ 11,54*
Lager 1498
36
6
pro Stück
€ 5,50*
ab € 11,35*
€ 14,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 87,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simonswerk
5 140596 0 00206
ab € 5,6864*
Ähnlich
Simonswerk
5 140651 0 00205
ab € 5,25*
Ähnlich
Simonswerk
5 140656 0 00205
ab € 7,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.