Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstr.Bänder blank KO 8 240/ 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstr.Bänder blank KO 8 240/ 5 mm
Konstr.Bänder blank KO 8 240/ 5 mm
Artikel-Nr.:
     4012-127262
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     83800010
EAN/GTIN:
     4015471017347
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
Konstruktionsband für Türen und Tore KO 8,
Stahl blank

Für Stahlzargen und Stahltore, zum Anschweißen, mit losem, verzinktem Stift, Knopf gerillt und verzinkt,
zum Einschlagen auf Presssitz.

Weitere Informationen:
Größe:
240 mm
Stift-Ø:
16 mm
Lappendicke:
5 mm
Lappenlänge:
70/100 mm
Lappenbreite:
50 mm
Herstellerartikelnummer:
83800010
Herstellername:
Simonswerk GmbH
Markenname:
Simonswerk
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
pro Stück
€ 4,90*
ab € 7,54*
€ 10,08*
Lager 4012
24
6
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,85*
€ 10,15*
2 Tage
575
6
pro Stück
€ 6,99*
ab € 8,16*
€ 10,50*
17 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,28*
€ 10,61*
1 Tag
24
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,84*
€ 10,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 60,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simonswerk
5 140596 0 00206
ab € 5,6864*
Ähnlich
Simonswerk
5 140651 0 00205
ab € 5,25*
Ähnlich
Simonswerk
5 140661 0 00205
ab € 8,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.