Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstruktionsband KO 8 Band-L.220mm Lappenbreite 50mm STA blk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-3000255520
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     5 140651 0 00205
EAN/GTIN:
     4015471017323
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
3-teilig · mit losem, verzinktem Stift · Stahl blank · für Stahlzargen und Stahltore · zum AnschweißenWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: zum Anschweißen
Weitere Informationen:
Bandlänge:
220 mm
Lappenbreite:
50 mm
Stift-Ø:
14 mm
Materialstärke:
4 mm
Lappenlänge:
70 / 80 mm
Material:
Stahl blank
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Marke:
SIMONSWERK
Weitere Suchbegriffe: Konstruktionsband, Konstruktionsscharnier, simonswerk konstruktionsband, konstruktionsband, einbohrband dreiteilig, Anschweissband, KO-Band, Konstruktionsbänder, Profilrollen
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
42
12
Frei Haus
ab € 5,31*
€ 7,01*
6
€ 4,90*
ab € 5,23*
€ 7,07*
3 Tage
42
6
€ 6,90*
ab € 5,49*
€ 7,15*
3 Tage
491
6
€ 6,99*
ab € 5,67*
€ 7,38*
Lager 1498
84
6
€ 5,50*
ab € 7,52*
€ 9,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 58,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simonswerk
5 140596 0 00206
ab € 5,6464*
Ähnlich
Simonswerk
5 140656 0 00205
ab € 7,56*
Ähnlich
Simonswerk
5 140661 0 00205
ab € 8,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.