Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstruktionsband KO 4 Band-L.140mm Lappenbreite 50mm STA blk Stift-D.14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-3000255505
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     5 140557 0 00206
EAN/GTIN:
     4015471016814
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
2-teilig · mit losem, verzinktem Stift · Stahl blank · für Stahlfenster und Stahltüren, zum Anschweißen · Laufringe sind separat zu bestellenWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: zum Anschweißen
Weitere Informationen:
Bandlänge:
140 mm
Lappenbreite:
50 mm
Stift-Ø:
14 mm
Materialstärke:
4 mm
Material:
Stahl blank
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Marke:
SIMONSWERK
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Konstruktionsband, Konstruktionsscharnier, Schiebetürbeschlag, Schiebetürbeschläge, simonswerk konstruktionsband, konstruktionsband, einbohrband zweiteilig, Anschweissband, Anschweißbänder, KO-Band, Konstruktionsbänder, Profilrollen
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,10*
€ 4,18*
1 Tag
60
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,23*
€ 4,20*
2 Tage
517
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,43*
€ 4,46*
5 Tage
60
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,46*
€ 4,50*
Lager 1690
172
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,2274*
€ 7,8382*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,8382*
€ 9,32746
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,5281*
€ 8,95844
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,528*
€ 8,95832
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,5279*
€ 8,9582
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,1178*
€ 8,47018
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,1177*
€ 8,47006
pro Stück
ab 70 Stück
€ 7,1176*
€ 8,46994
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,1175*
€ 8,46983
pro Stück
ab 90 Stück
€ 7,1174*
€ 8,46971
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,2274*
€ 7,41061
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 78,382* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simonswerk
5 140536 0 00206
ab € 1,55*
Ähnlich
Simonswerk
5 140541 0 00206
ab € 1,62*
Ähnlich
Simonswerk
5 140556 0 00206
ab € 3,3945*
Ähnlich
Simonswerk
5 140571 0 00206
ab € 3,731*
Ähnlich
Simonswerk
5 140572 0 00206
ab € 3,54*
Ähnlich
Simonswerk
5 140576 0 00205
ab € 4,73*
Ähnlich
Simonswerk
5 140587 0 00206
ab € 3,83*
Ähnlich
Simonswerk
5 140591 0 00205
ab € 5,35*
Ähnlich
Simonswerk
5 140526 0 00206
ab € 1,413*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.