Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtseilklemme ähnl.DIN 741 Gew.M4 Nenn-Gr.3,0mm verz.VE=250St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1736-1000120114
Hersteller:
     Kleinsorge
Herst.-Nr.:
     21011800
EAN/GTIN:
     4251063405219
Suchbegriffe:
DIN 741
DIN 741 Drahtseilklemme
Drahtseilklemme DIN 741
Drahtseilklemmen
Stahl · galvanisch verzinkt · die Drahtseilklemmen für untergeordnete Anforderungen ähnlich DIN 741 · Hinweis: Die angegebene Nenngröße bezieht sich auf das Seil
Weitere Informationen:
Nenngröße:
3,0 mm
Gewinde:
M4
Ausführung:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Seilklemmen, drahtseilklemme m4 3mm, din 741, din 741 3mm, Seilklemme, Sicherheitsklemmen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6500
1250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0428*
€ 0,0558*
1 Tag
6500
250
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,0427*
€ 0,063*
3 Tage
4875
250
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,0425*
€ 0,063*
1 Tag
4550
250
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,043*
€ 0,0634*
Lager 1736
6500
250
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,0483*
€ 0,0712*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0712*
€ 0,08473
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0648*
€ 0,07711
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0631*
€ 0,07509
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0625*
€ 0,07438
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0483*
€ 0,05748
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 17,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kleinsorge
21071200
ab € 0,3479*
Ähnlich
Kleinsorge
21095800
ab € 0,5716*
Ähnlich
Kleinsorge
21103400
ab € 0,61*
Ähnlich
Kleinsorge
21117800
ab € 0,92*
Ähnlich
Kleinsorge
21023160
ab € 0,0556*
Ähnlich
Kleinsorge
21031400
ab € 0,0661*
Ähnlich
Kleinsorge
21045160
ab € 0,1006*
Ähnlich
Kleinsorge
21067160
ab € 0,1922*
Ähnlich
Kleinsorge
21053800
ab € 0,1951*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.