Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Akku-Inspektionskamera GIC 120 C, mit 1 x 1.5 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX 0601241201


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch GIC 120 C Professional Industrielle Inspektionskamera 8,5 mm
Bosch GIC 120 C Professional Industrielle Inspektionskamera 8,5 mm
Artikel-Nr.:
     1689-6000601241201
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601241201
EAN/GTIN:
     3165140817929
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Inspektionskamera
Inspektions-Kamera
Inspektionskamera
Videoendoskop
Akku-Inspektionskamera GIC 120 C, mit 1 x 1. 5 Ah Li-Ion . . . Akku-Inspektionskamera GIC 120 C. Die Inspektionskamera GIC 120 C Professional eignet sich hervorragend zur Inspektion schwer zugaenglicher Stellen und zum Dokumentieren der Inspektionsergebnisse. Fuer eine optimale raeumliche Orientierung operiert die Funktion Up is Up mit Rotation und gleichzeitiger Ausrichtung des Bildes in einem grossen Display. Bilder und Videos koennen zwecks hochwertiger Dokumentation und schneller Speicherung direkt mittels Micro-USB-Kabel uebertragen werden. Dank Dual Power Source-Technologie ist ein Betrieb sowohl mit 12-V-Li-Ion-Akku als auch mit Standard-Alkalinebatterien moeglich. Die Endoskopkamera ist perfekt geeignet fuer zahlreiche handwerkliche Anwendungen wie z. B. die Kontrolle des Inneren von Verteilerkaesten, Rohren und Wandhohlraeumen sowie fuer Hydrauliksysteme und Anwendungen im Automobilbereich. Die GIC 120 C Professional verfuegt ueber Quick Connector-Technologie zum schnellen und einfachen Wechseln des Kamerakabels und ermoeglicht gleichzeitig die sichere Aufbewahrung des Geraets. Ihre kompakte Bauweise mit idealer Ergonomie bietet in allen erdenklichen Situationen optimale Handlichkeit. Zusaetzlich sorgt ein 120 cm langes Kamerakabel mit integriertem hellen LED-Licht dafuer, dass enge Stellen erreichbar sind und an dunklen Stellen klare Sicht herrscht. Im Lieferumfang enthalten: Kamerakabel fuer GIC 120 C, 8,5 mm, 120 cm lang (1 600 A00 9B9), Haken, Magnet, Spiegel, L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), L-BOXX-Einlage, Micro-USB-Kabel, 4GB MicroSD Karte, 1x Akku GBA 12V 2. 0Ah (1 600 Z00 02X), Schnellladegeraet GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3), 0601241201, 0601241201, Bosch, Akku-Inspektionskamera GIC 120 C, mit 1 x 1. 5 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX
Weitere Informationen:
Werkzeuggruppe:
Akkuspezialwerkzeuge
Werkzeugtyp:
Kamera
Netzspannung:
0
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 283,551*
€ 314,341*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 290,07*
€ 320,72*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 290,38*
€ 320,73*
€ 4,90*
ab € 293,08*
€ 326,34*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 447,14*
€ 483,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,99*
€ 575,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,71*
€ 569,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,20*
€ 559,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,90*
€ 550,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,14*
€ 532,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1600A019RD
ab € 76,884*
Zubehör
Bosch
1600A01B20
ab € 112,53*
Zubehör
Bosch
1600Z0002X
ab € 32,24*
Zubehör
Bosch
1600A00X79
ab € 39,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.