Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5356851929, Akku-Inspektionskamera GIC 120 m. Speich 2x12,0V 1,5 Ah Ladegerät GA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260W-776566
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601241201
EAN/GTIN:
     3165140817929
Suchbegriffe:
Akku-Inspektionskamera
Inspektions-Kamera
Inspektionskamera
Videoendoskop
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5356851929, Akku-Inspektionskamera GIC 120 C Professional Diese Akku-Kamera ermöglicht die komfortable Inspektion und Dokumentation schwer zugänglicher Stellen. Produkteigenschaften: , Kleiner Kamerakopf mit 8,5 mm Durchmesser und extra langes, wasserdichtes Kamerakabel (120 cm) , Realistische Bildwiedergabe auf 3,5 -LCD-Display , Helle POWER-LED , Video-Aufnahme mit MicroSD-Karte und MicroUSB-Kabel , Betrieb mit Akku (12 V) oder 4 AA-Batterien (1,5 V) Lieferumfang: Inspektionskamera, 1 Akku 12 V/1,5 Ah, Kamerakopf mit Kabel, Haken, Magnet, Spiegel, Micro-USB-Kabel, 4 GB Micro-SD-Speicherkarte, Ladegerät, L-BOXX, Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
3700 GRAMM
Spannung:
12 V
Kapazität:
1,5 Ah
Displaygröße:
3,5 """"
Kamerakopf-Ø:
8,5 mm
Kabellänge:
1,2 m
Gewicht inkl. Akku:
0,9 kg
Herstellername:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
0601241201
Markenname:
Bosch
Weitere Suchbegriffe: Videoskop, Videoskop-Akku, Videoskop-Batterie, bosch akku-inspektionskamera, akku inspektionskamera, 120, AKKU, Speicherkarte für Tablet, Tablet MicroSD, Tablet MicroSD Karte, Tablet Speicherkarte, micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
1
Frei Haus
ab € 291,35*
€ 320,13*
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 291,43*
€ 322,63*
€ 4,90*
ab € 291,12*
€ 325,81*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 300,09*
€ 330,17*
Frei Haus
ab € 343,59*
€ 377,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,13*
€ 380,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,83*
€ 377,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,35*
€ 363,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,76*
€ 357,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,35*
€ 346,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1600A019RD
ab € 76,98*
Zubehör
Bosch
1600A01B20
ab € 115,48*
Zubehör
Bosch
1600Z0002X
ab € 32,16*
Zubehör
Bosch
1600A00X79
ab € 39,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.