Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-581R93220028 Herst.-Nr.: 3301415 EAN/GTIN: 4060833014151 |
| |
|
| | |
| 2K-VDE-Kabelmesser Klingen-L. 45mm 185mm R93220028 - VDE-isoliert nach DIN EN 60900 - Mit stabiler, gerader Klinge - Gerade Schneide - Mit Schutzkappe - 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftuebertragung, R93220028, 3301415, GEDORE, 2K-VDE-Kabelmesser Klingen-L. 45mm 185mm Weitere Informationen: | | Artikelgruppe: | Trennen und Bearbeiten | Typ Handwerkzeug: | Schneiden | 1000V-isoliert: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, Cutter-Messer, Cuttermesser, Teppichcutter, Teppichmesser, Teppichschneider, gedore red cuttermesser, abisolier messer |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 11,79* | € 14,46* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 11,76* | € 14,52* | | | | | 33 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 11,97* | € 14,92* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,36* | € 15,19* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 14,48* | € 20,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|