Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-581R38501123 Herst.-Nr.: 3301375 EAN/GTIN: 4060833013758 |
|
|
| | |
| 2K-Schraubendreher 6kt SW11mm L. 120mm R38501123 - 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftuebertragung - Mit Aufhaengeloch - Klinge matt verchromt - Chrom-Vanadium-Stahl, R38501123, 3301375, GEDORE, 2K-Schraubendreher 6kt SW11mm L. 120mm Weitere Informationen: | | Artikelgruppe: | Schraubendreher | Typ Handwerkzeug: | Imbusschraubendreher | 1000V-isoliert: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 8,19* | € 10,26* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,47* | € 10,34* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 8,42* | € 10,56* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,73* | € 11,37* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 11,10* | € 15,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|