Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R.A. Herder Dremometer D im Kasten 8563-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-5818563-20
Hersteller:
     R.A. Herder
Herst.-Nr.:
     7692070
EAN/GTIN:
     4002805856321
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
gedore drehmoment-schlüssel 155- 76...
Dremometer D im Kasten 8563-20 Einsatz: - Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 155-760 Nm / 115-560 lbfft - Einsatz in fast allen industriellen Fertigungsbereichen Ausfuehrung: - Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789:2003 Typ II Klasse A, mit einem rueckfuehrbaren Werkszertifikat. , 8563-20, 7692070, R. A. Herder, Dremometer D im Kasten
Weitere Informationen:
Artikelgruppe:
Drehmomentschluessel
Typ Handwerkzeug:
Dremometer
Laenge:
845.000 mm
Breite:
205.000
Hoehe:
95.000
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 873,34*
€ 957,73*
6 Tage
16
Frei Haus
ab € 883,65*
€ 961,96*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 903,95*
€ 987,83*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 901,85*
€ 987,86*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 1.122,12*
€ 1.222,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.222,73*
€ 1.455,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.214,42*
€ 1.445,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.174,55*
€ 1.397,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.148,93*
€ 1.367,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.122,12*
€ 1.335,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 88,02*
Ähnlich
Gedore
32 36
ab € 13,32*
Ähnlich
Gedore
3293 U-10
ab € 110,27*
Ähnlich
Gedore
8612-1000
ab € 960,32*
Ähnlich
Gedore
D 32 EAU-2
ab € 382,43*
Ähnlich
Gedore
ET2SZA 1000
ab € 4.196,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.