Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Abisolier-Seitenschneider 8315-160 JC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-5818315-160 JC
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1396722
EAN/GTIN:
     4010886806357
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolier-Seitenschneider 8315-160 JC - Elektriker-Seitenschneider mit Doppelfunktion: Schneiden und Abisolieren - Abisolierloecher fuer ein- und mehrdraehtige Leiter mit 1,5 mm2 und 2,5 mm2 Leiterquerschnitt - Induktiv gehaertete Praezisionsschneiden, Schneidenhaerte 61 - 63 HRC - GEDORE Sonderver, 8315-160 JC, 1396722, GEDORE, Abisolier-Seitenschneider
Weitere Informationen:
Artikelgruppe:
Zangen
Typ Handwerkzeug:
Abisolierzangen und Abmantelungswerkzeuge
Laenge:
173.000 mm
Breite:
66.000
Hoehe:
34.000
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 20,58*
€ 28,20*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 21,16*
€ 28,23*
9 Tage
53
1
€ 4,95*
ab € 21,74*
€ 28,82*
5 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 22,43*
€ 29,56*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 26,97*
€ 35,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.