Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8315-160 JC Abisolier-Seitenschneider 160 mm 2K-Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-12536-1396722
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1396722
EAN/GTIN:
     4010886806357
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Elektriker-Seitenschneider mit Doppelfunktion: Schneiden und Abisolieren, Abisolierlöcher für ein- und mehrdrähtige Leiter mit 1,5 mm² und 2,5 mm² Leiterquerschnitt, Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 61 - 63 HRC, GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen, Ausführung JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen
Weitere Informationen:
Ausführung funkenfrei:
Nein
Kopfstärke T1 [mm]:
10,0 mm
Leitungs-/Kabeldurchmesser:
1,5 / 2,5
Material:
Vergütungsstahl
Nennlänge [mm]:
160 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,235 kg
Oberfläche:
verchromt
Öffnungsfeder vorhanden:
0
REACH Registrierung vorhanden:
0
Schneidenform:
mit Facette
Schneidenhärte:
61 - 63 HRC
ESD Ja/Nein:
0
Schneidenlänge [mm]:
19 mm
Fase:
mit
Gesamtlänge [mm]:
160 mm
Griffausführung:
2K
Härteverfahren:
Induktiv gehärtet
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
Kopfbreite 1 [mm]:
22,0 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
19 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 20,27*
€ 28,33*
1
€ 4,90*
ab € 20,53*
€ 28,34*
9 Tage
53
1
€ 4,95*
ab € 21,82*
€ 28,94*
Lager 1498
55
1
€ 5,45*
ab € 22,29*
€ 29,65*
1
€ 4,00*
ab € 22,20*
€ 29,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.