Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALTER HSS-E Gewindebohrer, kurz 20160-M3 20160-M3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-58020160-M3
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     20160-M3
EAN/GTIN:
     4042446003401
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m3
regel gewindebohrer
HSS-E Gewindebohrer, kurz 20160-M3 20160-M3 HSS-E Gewindebohrer, kurz, Fuer langspanende Werkstoffe, 20160-M3, 20160-M3, WALTER, HSS-E Gewindebohrer, kurz 20160-M3
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Gewinden
Aufnahmeausfuehrung, maschinenseitig:
0
Aufnahmeform, maschinenseitig:
21
Aufnahmegroesse, maschinenseitig:
0035
Aufnahmetyp, maschinenseitig:
ZYL
Aufnahmeart, maschinenseitig:
5
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse:
h9
Drallwinkel (Seitenspanwinkel):
0.000 °
Schneidenlaenge Lc:
9.000 mm
Aufnahmedurchmesser d1:
3.500 mm
Gesamtlaenge I1:
40.000 mm
Schneidrichtung:
R
Kuehlschmierstoff-Eintritt:
0.000
Kuehlschmierstoff-Austritt:
0.000
eClass 5.1.2:
24310600
eClass 6.2:
23140300
eClass 7.1:
21180302
eClass 10.1:
38050409
eClass 11:
38050409
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer walter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,99*
€ 22,07*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 21,84*
€ 30,57*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.06.040
ab € 25,71*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 241,70*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 241,48*
Sonstiges
WALTER
A305.0.16.180.06
ab € 203,25*
Sonstiges
WALTER
A320M.0.40.110.19
ab € 774,67*
Sonstiges
WALTER
A331.0.19.025.03
ab € 104,09*
Sonstiges
WALTER
AB035-C4-ER11-080
ab € 725,01*
Sonstiges
WALTER
AB035-J30-ER11-082
ab € 724,43*
Sonstiges
WALTER
AB035-W25-ER11-052
ab € 736,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.