Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

780800420 0106 Halbschuh S1P, schwarz Hugo, Velours, Gr. 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
800420_0110_0160_B_zoom.jpg
800420_0110_0160_B_zoom.jpg
800420_0110_0160_B.jpg
Baak_Logo.jpg
BGR_191.jpg
ESD.jpg
Passform_normal.jpg
Schutzklasse_S1P.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-780800420 0106
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     8724-36
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Ausführung und Verwendung:- mit reflektierenden Applikationen- Schaft und Lasche gepolstert- klimaregulierendes Textil-Futter- Komfort-Einlegesohle- weite Stahlkappe für gute Zehenfreiheit- textiler, flexibler DurchtrittschutzTechnische Eigenschaften: Eigenschaften Sohle: rutschhemmend, schockabsorbierend, öl- und kraftstoffbeständig Einlegesohle: Textil Größe: 36 Größenbereich von-bis: 38-48 Innenfutter: Funktionstextil Katalog-Rabattgruppe: 8000 Lasche: Textil Laufsohle: PU/PU Lieferbedingungen: normal Marke: BAAK Norm: EN ISO 20345:2011 ESD Obermaterial: Veloursleder -Teilenummer: 3332225 Schaft / -rand: gepolstert Schuhform: Halbschuh Schuhweite: 11 Schutzklasse/-kategorie: S1P SRC Sicherheitsklasse: S1P Verfügbare Farben: schwarz Verschlussart: Schnürsenkel Zehenschutzkappe: Stahl Zolltarifnummer: 64041990 Zwischensohle: Kevlar
Weitere Informationen:
Eigenschaften Sohle:
rutschhemmend, schockabsorbierend, öl- und kraftstoffbeständig
Einlegesohle:
Textil
Größe:
36
Größenbereich von-bis:
38-48
Innenfutter:
Funktionstextil
Katalog-Rabattgruppe:
8000
Lasche:
Textil
Laufsohle:
PU/PU
Lieferbedingungen:
normal
Marke:
BAAK
Norm:
EN ISO 20345:2011 ESD
Obermaterial:
Veloursleder
Precitool-Teilenummer:
3332225
Schaft / -rand:
gepolstert
Schuhform:
Halbschuh
Schuhweite:
11
Schutzklasse/-kategorie:
S1P SRC
Sicherheitsklasse:
S1P
Verfügbare Farben:
schwarz
Verschlussart:
Schnürsenkel
Zehenschutzkappe:
Stahl
Zwischensohle:
Kevlar
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 31,75*
€ 42,16*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 31,98*
€ 42,17*
11 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 31,96*
€ 42,20*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,65*
€ 44,30*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 36,29*
€ 56,55*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 56,55*
€ 67,29
pro Paar
ab 2 Paar
€ 51,26*
€ 61,00
pro Paar
ab 4 Paar
€ 48,41*
€ 57,61
pro Paar
ab 5 Paar
€ 45,76*
€ 54,45
pro Paar
ab 9 Paar
€ 44,13*
€ 52,51
pro Paar
ab 10 Paar
€ 41,97*
€ 49,94
pro Paar
ab 18 Paar
€ 40,90*
€ 48,67
pro Paar
ab 20 Paar
€ 40,67*
€ 48,40
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 36,29*
€ 43,19
pro Paar
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
8724-37
ab € 25,56*
Ähnlich
Baak
8724-38
ab € 25,52*
Ähnlich
Baak
8724-39
ab € 25,39*
Ähnlich
Baak
8724-40
ab € 25,60*
Ähnlich
Baak
8724-41
ab € 25,48*
Ähnlich
Baak
8724-42
ab € 25,43*
Ähnlich
Baak
8724-43
ab € 25,41*
Ähnlich
Baak
8724-44
ab € 25,51*
Ähnlich
Baak
8724-45
ab € 25,43*
Ähnlich
Baak
8724-46
ab € 25,53*
Ähnlich
Baak
8724-47
ab € 25,56*
Ähnlich
Baak
8724-48
ab € 25,46*
Ähnlich
Baak
8724
ab € 31,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.