Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baak Rui Halbschuh S3 SRC ESD 73181/48


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-27073181/48
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     73181
EAN/GTIN:
     4031783006749
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Rui Halbschuh S3 SRC ESD 73181/48 Leichter Sicherheits-Halbschuh mit hervorragender Passform, EN ISO 20345 S3 SRC ESD, 100% metallfrei, Schaft aus abriebfestem und wasserresistenten Nylonmaterial mit dekorativer TPU-Applikation, Besonders atmungsaktives Sandwich-Lining-Textilfutter, Baak goundrelax-System zum fussgerechten Abknicken, bestehend aus Baak-Flexkappe, Baak-Flexzone im Ballenbereich und H-Kopplungselement, Weich daempfende Baak ESD Softstep-Einlegesohle atmungsaktiv mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, antibakteriell, EVA/Nitril-Sohle mit Baak-Flexzone, nicht kreidend, besonders rutschhemmend, Zertifiziert fuer orth. Einlegesohlen nach DGUV Regel 112-191, Composite-Flex-Zehenschutzkappe mit guter Zehenfreiheit, textiler, flexibler Durchtrittschutz, Groesse 36-40 in Weite 10, Groesse 41-48 in Weite 12, 73181/48, 73181, Baak, Rui Halbschuh S3 SRC ESD
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Halbschuh
Schuhgroesse:
48
Schuhnorm:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD
Farbe:
Schwarz-Grau
Schuhweite:
11
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paar
€ 4,90*
ab € 54,24*
€ 72,00*
11 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,90*
ab € 56,09*
€ 72,53*
10 Tage
unbekannt
pro Paar
€ 3,95*
ab € 56,10*
€ 72,54*
20 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 66,02*
€ 84,74*
Lager 1689
pro Paar
€ 3,19*
ab € 70,30*
€ 89,67*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 89,67*
€ 106,71
pro Paar
ab 2 Paar
€ 88,08*
€ 104,82
pro Paar
ab 5 Paar
€ 82,61*
€ 98,31
pro Paar
ab 10 Paar
€ 79,21*
€ 94,26
pro Paar
ab 500 Paar
€ 70,30*
€ 83,66
pro Paar
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
73181
ab € 54,31*
Ähnlich
Baak
73181
ab € 54,35*
Ähnlich
Baak
73181
ab € 54,36*
Ähnlich
Baak
73181
ab € 54,32*
Ähnlich
Baak
73181
ab € 55,55*
Ähnlich
Baak
73181
ab € 55,27*
Ähnlich
Baak
73181
ab € 55,36*
Ähnlich
Baak
73181
ab € 55,23*
Ähnlich
Baak
73181
ab € 54,26*
Ähnlich
Baak
73181
ab € 54,31*
Ähnlich
Baak
73181
ab € 54,32*
Ähnlich
Baak
73181
ab € 54,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.