Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAAK 73181 Rui, S3 SRC ESD, Größe: 48 Si-Halbschuh, EVA/Gummi-Sohle, EN ISO 20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
BAAK 73181 Rui, S3 SRC ESD, Größe: 48 Si-Halbschuh, EVA/Gummi-Sohle, EN ISO 20345
BAAK 73181 Rui, S3 SRC ESD, Größe: 48 Si-Halbschuh, EVA/Gummi-Sohle, EN ISO 20345
BAAK 73181 Rui, S3 SRC ESD, Größe: 48 Si-Halbschuh, EVA/Gummi-So - Artikelbild 2
BAAK 73181 Rui, S3 SRC ESD, Größe: 48 Si-Halbschuh, EVA/Gummi-So - Artikelbild 3
BAAK 73181 Rui, S3 SRC ESD, Größe: 48 Si-Halbschuh, EVA/Gummi-So - Artikelbild 4
BAAK 73181 Rui, S3 SRC ESD, Größe: 48 Si-Halbschuh, EVA/Gummi-So - Artikelbild 5
BAAK 73181 Rui, S3 SRC ESD, Größe: 48 Si-Halbschuh, EVA/Gummi-So - Artikelbild 6
Artikel-Nr.:
     362I-1123497
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     73181-48
EAN/GTIN:
     4031783006749
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh Rui, Art. 73181; EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD; DGUV Regel 112-191; wasserresistentes Nylonmaterial; Sandwich-Textilfutter; Baak®go&relax-System; Composite-Flexkappe; Softstep+ Einlegesohle; EVA/Gummi-Sohle; Gr. 36-40, Weite 10,5; Gr. 41-48, Weite 12
Weitere Informationen:
Schuhweite:
12
Passform:
Weit
Farbe:
grau, schwarz
Verschlussart:
Schnürsenkel
Einsatzschwerpunkt:
Automobilindustrie, Elektroindustrie, Druckindustrie, Energie- und Versorgungsindustrie, Verpackungsindustrie, Logistikbereich, Flugzeugbau, Behörden
Sicherheitsstufe:
S3
Größe:
48
Obermaterial:
Textil
Schuhtyp:
Textilschuh
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paar
€ 4,90*
ab € 54,83*
€ 72,58*
12 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,90*
ab € 56,96*
€ 73,17*
Lager 362
unbekannt
pro Paar
€ 3,95*
ab € 56,85*
€ 73,18*
20 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 66,30*
€ 84,51*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 58,24*
€ 84,86*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 73,18*
€ 87,08
pro Paar
ab 2 Paar
€ 71,02*
€ 84,51
pro Paar
ab 5 Paar
€ 67,81*
€ 80,69
pro Paar
ab 10 Paar
€ 64,88*
€ 77,21
pro Paar
ab 500 Paar
€ 56,85*
€ 67,65
pro Paar
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
73181
ab € 54,78*
Ähnlich
Baak
73181
ab € 54,75*
Ähnlich
Baak
73181
ab € 55,00*
Ähnlich
Baak
73181
ab € 54,90*
Ähnlich
Baak
73181
ab € 55,66*
Ähnlich
Baak
73181
ab € 56,15*
Ähnlich
Baak
73181
ab € 55,68*
Ähnlich
Baak
73181
ab € 56,14*
Ähnlich
Baak
73181
ab € 54,91*
Ähnlich
Baak
73181
ab € 54,74*
Ähnlich
Baak
73181
ab € 54,86*
Ähnlich
Baak
73181
ab € 54,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.