Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baak Sicherheitshalbschuh 73181 Rui S3 ESD SRC DGUV Gr. 48 schwarz-grau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Baak Sicherheitshalbschuh 73181 Rui S3 ESD SRC DGUV Gr. 48 schwarz-grau
Baak Sicherheitshalbschuh 73181 Rui S3 ESD SRC DGUV Gr. 48 schwarz-grau
Baak Sicherheitshalbschuh 73181 Rui S3 ESD SRC DGUV Gr. 48 schwarz-grau
Baak Sicherheitshalbschuh 73181 Rui S3 ESD SRC DGUV Gr. 48 schwarz-grau
Baak Sicherheitshalbschuh 73181 Rui S3 ESD SRC DGUV Gr. 48 schwarz-grau
Artikel-Nr.:
     5417B-p5290516
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     73181
EAN/GTIN:
     4031783006749
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Baak Sicherheitshalbschuh 73181 Rui S3 ESD SRC DGUV

  • Leichter Sicherheits-Halbschuh mit hervorragender Passform
  • EN ISO 20345 S3 SRC ESD
  • 100% metallfrei
  • Schaft aus abriebfestem und wasserresistenten Nylonmaterial mit dekorativer TPU-Applikation
  • Besonders atmungsaktives Sandwich-Lining-Textilfutter
  • Baak® go&relax-System zum fußgerechten Abknicken, bestehend aus Baak-Flexkappe, Baak-Flexzone im Ballenbereich und H-Kopplungselement
  • Weich dämpfende Baak ESD Softstep-Einlegesohle atmungsaktiv mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, antibakteriell
  • EVA/Nitril-Sohle mit Baak-Flexzone
  • nicht kreidend
  • besonders rutschhemmend
  • Zertifiziert für orth. Einlegesohlen nach DGUV Regel 112-191
  • Composite-Flex-Zehenschutzkappe mit guter Zehenfreiheit
  • textiler, flexibler Durchtrittschutz
  • Größe 36-40 in Weite 10
  • Größe 41-48 in Weite 12
Weitere Informationen:
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
ESD:
ja
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Baak
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
48
Farbe:
schwarz-grau
Material:
Nylon
Gewicht:
490 g
Ausführung:
Sicherheitshalbschuh
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Schutzkappe:
Kunststoff
Weite:
12
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd-halbschuhe schwarz, esd einlegesohle, esd-einlegesohle 48, Baak, Sicherheitshalbschuh, 73181, Rui, S3, ESD
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Paar
€ 4,90*
ab € 53,97*
€ 71,34*
12 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,90*
ab € 55,57*
€ 71,95*
9 Tage
unbekannt
pro Paar
€ 3,95*
ab € 56,08*
€ 72,55*
17 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 66,13*
€ 84,36*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 57,99*
€ 84,71*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 71,34*
€ 84,89
pro Paar
ab 2 Paar
€ 68,62*
€ 81,66
pro Paar
ab 3 Paar
€ 67,14*
€ 79,90
pro Paar
ab 5 Paar
€ 63,45*
€ 75,51
pro Paar
ab 10 Paar
€ 61,11*
€ 72,72
pro Paar
ab 500 Paar
€ 53,97*
€ 64,22
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
73181
ab € 54,09*
Ähnlich
Baak
73181
ab € 54,14*
Ähnlich
Baak
73181
ab € 54,19*
Ähnlich
Baak
73181
ab € 53,77*
Ähnlich
Baak
73181
ab € 54,84*
Ähnlich
Baak
73181
ab € 55,19*
Ähnlich
Baak
73181
ab € 55,11*
Ähnlich
Baak
73181
ab € 54,80*
Ähnlich
Baak
73181
ab € 54,03*
Ähnlich
Baak
73181
ab € 53,84*
Ähnlich
Baak
73181
ab € 53,73*
Ähnlich
Baak
73181
ab € 53,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.