Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS TAEKI Schnittschutzhandschuhe,gelb,Lederbesatz mit Schichteln,auf Innenhand,grau 6760-8


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2706760-8
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     6760-8
EAN/GTIN:
     4059904105003
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnittschutz-Handschuhe
Schnittschutzhandschuh
Schnittschutzhandschuhe
schnittfeste Handschuhe
TAEKI Schnittschutzhandschuhe,gelb,Lederbesatz mit Schic. . . NITRAS TAEKI Schnittschutzhandschuhe, TAEKI-Spezialgarn, gelb, Spaltlederbesatz mit Schichteln, grau, auf Innenhand, verlaengerter Strickbund, hoher Schnittschutz, Schutz gegen Kontaktwaerme (250° C, 15 Sekunden), hoechster Tragekomfort, hoechste Fingerfertigkeit, Groesse 8, 6760-8, 6760-8, NITRAS, TAEKI Schnittschutzhandschuhe,gelb,Lederbesatz mit Schichteln,auf Innenhand,grau
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Handschutz
Artikelgruppe:
Schnittschutzhandschuhe
Typ:
Schnittschutzhandschuhe
Norm:
EN 388 EN 407
Material:
TAEKI-Spezialgarn | Leder
Handschuhgroesse:
8
Kleidergroesse:
L
Farbe:
gelb | grau
Schutzschutzklasse:
Kat. II
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 101,72*
€ 124,77*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 102,02*
€ 125,27*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 105,90*
€ 130,55*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 117,38*
€ 148,13*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,84*
€ 215,79*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 130,55*
€ 155,3545
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 128,81*
€ 153,2839
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 123,44*
€ 146,8936
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 117,88*
€ 140,2772
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 105,90*
€ 126,021
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 10,59* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.