Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh S3 SRC ESD STAN- 39 - 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Halbschuh S3 SRC ESD STAN- 39 - 39: Detailansicht 1
Halbschuh S3 SRC ESD STAN- 39 - 39: Detailansicht 1
Halbschuh S3 SRC ESD STAN- 39 - 39: Detailansicht 2
Halbschuh S3 SRC ESD STAN- 39 - 39: Detailansicht 3
Halbschuh S3 SRC ESD STAN- 39 - 39: Detailansicht 4
Halbschuh S3 SRC ESD STAN- 39 - 39: Detailansicht 5
Halbschuh S3 SRC ESD STAN- 39 - 39: Detailansicht 6
Halbschuh S3 SRC ESD STAN- 39 - 39: Detailansicht 7
Halbschuh S3 SRC ESD STAN- 39 - 39: Detailansicht 8
Halbschuh S3 SRC ESD STAN- 39 - 39: Detailansicht 9
Artikel-Nr.:
     79DAC-4031783006053
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     4031783006053
EAN/GTIN:
     4031783006053
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh · EN ISO 20345 S3 SRC ESD · metallfrei · Abriebfestes und wasserresistentes Nylonmaterial mit TPU-Applikation · atmungsaktives Sandwich-Lining-Textilfutter · Baak ESD Softstep-Einlegesohle · Baak® go& relax-System zum fußgerechten Abknicken · EVA/Nitril-Sohle mit Baak-Flexzone und H-Kopplungselement · Baak Composite-Flexkappe · DGUV Regel 112-191 · textiler Durchtrittschutz · Größe 35-48 · Weite 11Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Kunststoff· Zwischensohle: Textil· Einlegesohle sonstige Baak ESD Softstep-Einlegesohle· Gewicht bei Größe 42 470g· Größenbereich bis 48· Größenbereich von 35· Innenfutter sonstige Besonders atmungsaktives Sandwich-Lining-Textilfutter· Laufsohle EVA/Nitril· Obermaterial sonstige Atmungsaktives, wasserresistentes Nylonmaterial mit dekorativer TPU-Applikation· Passform normal· Schuhform Halbschuh· Weitere Verstärkungen HinterkappeWeitere Informationen:Farbe: schwarz Größe: 39 Schuhweite: 11 Schutzklasse: S3 SRC ESD für wen?: Herren Marke: BAAK Ausführung: metallfrei Material: Textil Norm: EN ISO 20345 PSA-Kategorie: II Serie: Baak Street go& relax

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, antirutsch-halbschuhe s3 weite 11 größe 39, esd einlegesohle, antistatik-schuhe schwarz, Halbschuh S3 SRC ESD STAN- 39 - 39
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 50,39*
€ 65,17*
Lager 79DAC
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,56*
€ 65,48*
3 Tage
3
€ 4,79*
ab € 51,95*
€ 65,74*
10 Tage
unbekannt
€ 3,95*
ab € 59,16*
€ 74,75*
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 61,84*
€ 77,96*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 65,48*
€ 77,92
pro Paar
ab 2 Paar
€ 64,92*
€ 77,25
pro Paar
ab 5 Paar
€ 61,01*
€ 72,60
pro Paar
ab 10 Paar
€ 58,10*
€ 69,14
pro Paar
ab 20 Paar
€ 56,19*
€ 66,87
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 51,56*
€ 61,36
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 51,56* pro Stück)
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
551835-35
ab € 50,37*
Ähnlich
Baak
551836-36
ab € 53,14*
Ähnlich
Baak
551837-37
ab € 49,98*
Ähnlich
Baak
5518
ab € 50,21*
Ähnlich
Baak
5518
ab € 50,11*
Ähnlich
Baak
5518
ab € 50,34*
Ähnlich
Baak
5518
ab € 50,11*
Ähnlich
Baak
5518
ab € 50,26*
Ähnlich
Baak
5518
ab € 50,07*
Ähnlich
Baak
5518
ab € 50,36*
Ähnlich
Baak
5518
ab € 50,30*
Ähnlich
Baak
5518
ab € 50,11*
Ähnlich
Baak
5518
ab € 50,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.