Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS GREEN BARRIER GRIP,Chemikalienschutzhandschuhe,Nitril,gruen 3455-8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2703455-8
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     3455-8
EAN/GTIN:
     4059904156272
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
GREEN BARRIER GRIP,Chemikalienschutzhandschuhe,Nitril,gr. . . NITRAS GREEN BARRIER GRIP, Chemikalienschutzhandschuhe, Baumwoll-Trikot, naturfarben, mit zweifacher Beschichtung, untere Beschichtung: Nitril, gruen, vollbeschichtet, untere Beschichtung: Gesandetes Nitril, schwarz, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Laenge 32 cm, sehr guter Trocken- und Oelgriff, fuer Lebensmittelkontakt, Groesse 8, 3455-8, 3455-8, NITRAS, GREEN BARRIER GRIP,Chemikalienschutzhandschuhe,Nitril,gruen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Handschutz
Artikelgruppe:
Chemikalienhandschuhe
Norm:
ISO 374-1:2016/Typ A ISO 374-5:2016 EN 388
Material:
Baumwoll-Trikot
Handschuhgroesse:
8
Farbe:
Naturfarben
Beschichtung:
Nitril | Nitril gesandet
Schutzschutzklasse:
Kat. III
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 45,07008*
€ 60,91008*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 61,51008*
€ 79,05*
2 Tage
23
€ 5,50*
ab € 72,71004*
€ 92,23008*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 79,05*
€ 94,0695
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 78,15*
€ 92,9985
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 74,57004*
€ 88,73835
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 72,26004*
€ 85,98945
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 69,29004*
€ 82,45515
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 61,51008*
€ 73,197
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 5,12584* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.