Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS NAPPA,Vollnappa-Handschuhe,grau,EN 388,EN 407 3001-8


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2703001-8
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     3001-8
EAN/GTIN:
     4059904034501
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Nappa-Handschuhe
NAPPA,Vollnappa-Handschuhe,grau,EN 388,EN 407 3001-8 NITRAS NAPPA, Vollnappa-Handschuhe, grau, mit Schichtel, Schutz gegen Kontaktwaerme (100° C, 15 Sekunden), Groesse 8, 3001-8, 3001-8, NITRAS, NAPPA,Vollnappa-Handschuhe,grau,EN 388,EN 407
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Handschutz
Artikelgruppe:
Rindvolllederhandschuh
Norm:
EN 388 EN 407
Material:
Nappaleder
Handschuhgroesse:
8
Farbe:
Grau
Schutzschutzklasse:
Kat. II
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 17,03*
€ 24,30*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 17,96*
€ 24,71*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 18,68*
€ 25,79*
6 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 18,52*
€ 27,66*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 23,57*
€ 31,80*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,71*
€ 29,4049
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,29*
€ 28,9051
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,90*
€ 27,251
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,94*
€ 26,1086
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,16*
€ 25,1804
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,96*
€ 21,3724
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 1,796* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.