Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-1021207-K-TVH-C3 Herst.-Nr.: 0389029400030 EAN/GTIN: 4012801158961 |
| |
|
| | |
| Pendelkugellager 1207-K-TVH-C3 Innendurchmesser 35 mm Aussendurchmesser 72 mm Breite 17 mm, 1207-K-TVH-C3, 0389029400030, FAG, Pendelkugellager Weitere Informationen: | | Baureihe: | 12 | Herstellerartikelgruppe: | Pendelkugellager | Innendurchmesser d: | 35.000 mm | Aussendurchmesser D: | 72.000 mm | Breite B: | 17.000 mm | Lagerluft: | C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal | Bohrung: | Zylindrische Bohrung | Abmessung: | metrisch | Dichtungen: | Keine Dichtung | Norm: | DIN 630 | Ringnut: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,76* | € 17,07* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 12,89* | € 17,15* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 14,25* | € 19,01* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 14,20* | € 19,01* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 17,55* | € 22,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 17,55* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|