Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-2051207-K-TVH-C3 Herst.-Nr.: 0389029400030 EAN/GTIN: 4012801158961 |
| |
|
| | |
| Pendelkugellager 12..-K-TVH, kegelige Bohrung Kegel 1:12, Kunststoffkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 35mm Außendurchmesser [D]: 72mm Breite [B]: 17mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 16000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 5100N Grenzdrehzahl [n G]: 116001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 98001/min Baureihe: 12..-K-TVH Klasse: Pendelkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager Weitere Informationen: | | Außendurchmesser [D]: | 72mm | Baureihe: | 12..-K-TVH | Bezugsdrehzahl [n ¿r]: | 98001/min | Bohrungsdurchmesser [d]: | 35mm | Breite [B]: | 17mm | Dynamische Tragzahl, radial [C r]: | 16000N | Grenzdrehzahl [n G]: | 116001/min | Klasse: | Pendelkugellager | Produkt Typ: | Wälz- und Gleitlager | Statische Tragzahl, radial [C 0r]: | 5100N |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 12,81* | € 17,43* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,82* | € 18,64* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 14,25* | € 19,15* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 15,04* | € 20,17* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,0144* | € 21,3644* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|