Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay HDMI/DVI-D Kabel 51580 2m schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-785006800
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     51580
EAN/GTIN:
     4040849515804
Suchbegriffe:
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
DVI HDMI Kabel
Adapterkabel HDMI
Angespritze Stecker. Vergoldete Kontakte. High Quality. Signalrichtung: DVI zu HDMI.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
HDMI Kabel
max. Auflösung:
1.080 Pixel
Art des Anschlusses:
HDMI-Stecker/DVI-D-Stecker
Kabellänge:
2 m
Farbe des Mantels:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: HDMI Adapterkabel, HDMI DVI Kabel, HDMI Kabel Typ-A auf DVI, adapterkabel hdmi dvi 2m, adapterkabel dvi, hdmi dvi kabel 2m, Computerkabel, HDMI Kabel, Monitorkabel, Multimediazubehöre, PC-Kabel
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1001
1
pro Stück
€ 9,90*
ab € 2,60*
€ 3,66*
1 Tag
11
1
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,61*
€ 3,68*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,00*
€ 4,23*
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 3,40*
€ 4,78*
Lager 1682
10
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,43*
€ 4,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 1,715* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Goobay
51581
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.