Adapterkabel zum Anschluss von Monitoren mit HDMI Eingang an den DisplayPort Grafikkarten-Ausgang des PC/Notebook DisplayPort-Stecker an HDMI Stecker Richtungsgebundenes Kabel, unidirektional mit A...
Merkmale: Zum einfachen Anschluss eines HDMI-Zuspielgeräts an einen DVI-Port von Display, Monitor oder Beamer HDMI-Stecker, 19-pol. auf DVI-D 24+1 Dual-Link-Stecker Unterstützt HD (720p, 1080i und ...
HDMI-Adapterkabel Full HD, Single Link Dieses HD taugliche Kabel, dient dem Anschluss von Audio/Video Geräten mit unterschiedlichen Schnittstellen, wie beispielsweise PC, Notebook, Fernseher, Spiel...
USB-C - HDMI Video-Adapterkabel, UHD 4K / 60 Hz Dieser Adapter konvertiert Videosignale von einer USB-C™ Schnittstelle auf eine HDMI-Schnittstelle Produktvorteile: Unterstützt eine Auflösung bis zu...
Dieses Adapterkabel ermöglicht es Ihnen, das Display Ihres Geräts mit USB Typ C Anschluss auf einen HDMI-fähigen Monitor, TV oder Projektor zu spiegeln oder zu erweitern - mit einer maximalen Auflö...
Das Club 3D CAC-1211 ist ein DVI to HDMI™ 1.4 AdapterKabel. Da dieses AdapterKabel vollständig bidirektional ist, kann es auch als HDMI™ auf DVI Adapter kabel eingesetzt werden. Das CAC-1211 Kabel ...
HDMI 3in1 Adapter / Konverter Keine Notwendigkeit, 3 einzelne Adapter zu kaufen Produktvorteile: Unterstützt 4K/2K mit 30Hz Plug and Play Installation Mit diesem Adapter / Konverter können Sie Ihre...
Verbinden Sie Ihren DVI-Monitor mit einem PC mit DisplayPort über ein einziges Kabel Mit dem 1,8 m langen DisplayPort-auf-DVI-Adapterkabel DP2DVI2MM6 können Sie ein DVI-Display oder einen DVI-Proje...
Dieses Kabel von Delock dient zum Anschluss von Geräten wie z.B. einem Monitor mit Displayport Schnittstelle an einen HDMI (Ausgang) Port sowie für einen HDMI Monitor an Displayport (Ausgang).
HDMI-Adapterkabel Ausgezeichnete Video- und Musikqualität Produktvorteile: Full HD, Single Link Hervorragende Videoqualität - bis zu 1920 x 1080 Pixel bei 60Hz Dieses HD taugliche Kabel, dient dem ...
Dieses digitale Video-/Audio-Kabel dient zur Anbindung von Geräten mit HDMI-Schnittstelle an einen DVI-D-Port. HDMI ist der digitale A/V-Schnittstellen-Standard im Home Entertainment Bereich. Über ...