| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-494037100 Herst.-Nr.: RES1L EAN/GTIN: 5010424020077 |
| |
|
| | |
| Entwickelt für normale bis trockene Haut. Zieht schnell ein und hinterlässt kein fettiges Gefühl, begünstigt so die regelmäßgige Verwendung und hält die Haut in gesundem Zustand. Emollient, das die Hautpflege unterstützt. Unterstützt die Feuchtigkeitsversorgung und Pflege der Haut. Feuchtigkeitsspender, der Hautaustrocknung verhindert und ein glattes Hautgefühl nach der Anwendung bewirkt. Entwickelt für Personen, die empfindlich gegenüber Duft- und Farbstoffen sind und Produkte ohne diese zugesetzten Stoffe bevorzugen. Das Produkt ist für empfindliche Haut entwickelt und besitzt ein geringes allergenes Potenzial. Nach einer unabhängigen Bewertung ist nicht zu erwarten, dass Spurenmengen des Produkts schädliche toxikologische Auswirkungen haben. Mitarbeiter im Lebensmittelsektor sollten das Produkt nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen auf dem Etikett verwenden. Das Produkt sollte nicht direkt mit Lebensmitteln oder Gegenständen, die Lebensmittel enthalten, in Kontakt kommen. Nachgewiesene Handschuhkompatibilität, zur Verwendung mit Handschuhen aus Latex, Vinyl und Nitril geeignet. Kompatibel mit Handdesinfektionsmitteln auf Alkoholbasis kann in hygienesensiblen Bereichen eingesetzt werden, wo Handdesinfektionsmaßnahmen erforderlich sind. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Stokolan® Light PURE | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Hautpflegecreme Stokolan® Light PURE | parfümiert: | Nein | dermatologisch getestet: | Ja | pH-Wert: | 6-7,5 | fettfrei: | Ja | silikonfrei: | Ja | Ausführung des Behälters: | Kartusche | Material des Behälters: | Kunststoff | Inhalt: | 1 l |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Körpercreme, Pflegecreme, Hand-Creme, Hand-Maske, Handcreme, Handpflege-Creme, Handpflegecreme, Handlotion, Handschutzlotion, Hautschutzemulsion, Hautschutzlotion, Handschutzcreme, Hautschutzcreme, Feuchtigkeits-Creme, Feuchtigkeitscreme, Hydro-Creme, Hydrocreme, stoko pflegecreme 1000 ml, feuchtigkeitscreme, stoko feuchtigkeitscreme, Cremes, Hautpflege, Hautpflegecremes, Körpermilch, Körperpflege, Körperpflegeartikel, Lotionen |
| | |
| | | Angebote (38) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 6 | | € 7,50* | ab € 13,85667* | € 17,93334* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,37* | € 18,07* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 13,36* | € 18,09* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 13,35* | € 18,39* | | | | | | 13 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 14,93* | € 18,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Liter (ab € 13,35* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|