Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RES1L Stokolan Light PURE 1 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Stokolan Light PURE 1 L
Produktabbildung - Stokolan Light PURE 1 L
Artikel-Nr.:
     4157-RES1L
Hersteller:
     SC Johnson
Herst.-Nr.:
     RES1L
EAN/GTIN:
     5010424020077
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodycreme
Hautcreme
Hautpflegecreme
Körperbutter

Stokolan Light PURE 1000 ml, Hautpflegecreme, weiß, 1000 ml, 6 Stück/VE, 70 VE/Palette

Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Format:
108x88x195 cm
Stück/VE:
6
VE/Palette:
70 VE
Produktmerkmale:
silikonfrei, unparfümiert
Inselzuschlag:
Frachtkosten auf Anfrage
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23
1
€ 6,80*
ab € 13,41*
€ 16,35*
2 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 13,55*
€ 16,54*
Lager 4157
nicht lagernd
6
€ 7,50*
ab € 13,82667*
€ 16,77334*
1
€ 4,00*
ab € 14,19*
€ 17,32*
1 Tag
45
1
€ 5,50*
ab € 14,17*
€ 17,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 16,77334*
€ 19,96027
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,35334*
€ 19,46047
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,14334*
€ 19,21057
pro Stück
ab 30 Stück
€ 15,94667*
€ 18,97654
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,82667*
€ 16,45374
pro Stück
1 Stück enthält 10 Liter (ab € 1,38267* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 100,64004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4157
Versand: Lager 4157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4157
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SC Johnson
RES1LDSMD
ab € 16,46*
Zubehör
SC Johnson
RES1LDSGER
ab € 16,39*
Zubehör
SC Johnson
WHB1LDS
ab € 18,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.