Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SC Johnson PROFESSIONAL SPC1L Sun Protect 50 Creme 1l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-494036800
Hersteller:
     SC Johnson
Herst.-Nr.:
     SPC1L
EAN/GTIN:
     4016208103166
Suchbegriffe:
Bodycreme
Hautcreme
Hautpflegecreme
Körperbutter
Wasserfestes und parfümfreies Sonnenschutzmittel mit LSF 50 für die professionelle Anwendung zum Schutz der Haut vor schädlichen UVA-, UVB- und UVC-Strahlen. UVA-Schutz Entspricht den Empfehlungen der Europäischen Union für den Schutz vor schädlichen UVA-Strahlen. Bietet zusätzlichen Schutz vor UVC-Strahlen, die bei bestimmten industriellen Prozessen, wie z.B. dem Lichtbogenschweißen, künstlich erzeugt werden. Ersetzt nicht die persönliche Schutzausrüstung. Tests zeigen, dass der LSF 50-Schutz nach 80 Minuten im Wasser erhalten bleibt. Fördert die regelmäßige Anwendung und trägt dazu bei, die Beeinträchtigung der Fingerfertigkeit beim Umgang mit handgeführten Werkzeugen zu verringern. Patchtests zeigen, dass das Produkt bei der Verwendung nicht reizend ist.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Stokoderm® SUN PROTECT 50 PURE
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hautschutzcreme Stokoderm® SUN PROTECT 50 PURE
UV-Schutzfaktor:
50
parfümiert:
Nein
dermatologisch getestet:
Ja
pH-Wert:
5,5-7
silikonfrei:
Ja
Ausführung des Behälters:
Kartusche
Material des Behälters:
Kuststoff
Inhalt:
1 l
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 38,34*
€ 47,46*
13 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 38,62*
€ 48,55667*
2 Tage
129
1
€ 5,45*
ab € 43,74*
€ 54,44*
8 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 48,44*
€ 54,98*
Lager 1682
5
1
€ 5,95*
ab € 46,50*
€ 57,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,59*
€ 68,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,06*
€ 67,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,56*
€ 64,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SC Johnson
WHB1LDS
ab € 18,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.