| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-494033600 Herst.-Nr.: 56273-00001-02 EAN/GTIN: 4063565017223 |
| |
|
| | |
| Die Handreinigungs-Creme mit 100 % natürlichen Reibemitteln - zur mühelosen Entfernung von hartnäckigen und stark anhaftenden Verschmutzungen. Hautschonend und rückfettend. Speziell geeignet für Maler und andere Handwerksberufe geeignet. Reinigt porentief und entfernt problemlos auch hartnäckige und stark anhaftende Verschmutzungen wie Farbe, Lacke, Lasuren, Öle, Fette, Teer, Bitumen, PU-Schäume, Graphit, Harze, Klebstoffe u.v.m. Hautschonend und rückfettend mit natürlicher Sheabutter. Ohne Mineralöle und Silikone. Verstopft keine Abflüsse. Praktische und einfache Anwendung, sehr sparsam im Gebrauch. Inhaltsstoffe: Aqua, Dimethyl Glutarate, Zea Mays (Corn) Cob Meal, Cellulose, Dimethyl Adipate, Juglans Regia Shell Powder, Trideceth-7, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Coco Sulfate, Ethylhexyl Stearate, Citrus Aurantium Dulcis Peel Oil, Limonene, Sodium Chloride, Coconut Acid, Butyrospermum Parkii Butter, Xanthan Gum, Acrylates Copolymer, Dimethyl Succinate, Parfum, Linalool, DMDM Hydantoin, CI 77891, CI 47005. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Special | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Handreinigungscreme Special | parfümiert: | Nein | alkoholfrei: | Ja | dermatologisch getestet: | Ja | Ausführung des Behälters: | Tube | Material des Behälters: | Kunststoff | Inhalt: | 0,25 l |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Handreinigungspaste, Handwaschpaste, Handreinigungsschaum, Handwaschschaum, Schaumseife, Schaumseifenkonzentrat, Seifenschaum, Seifenschaumkonzentrat, Feuchtigkeits-Creme, Feuchtigkeitscreme, Hydro-Creme, Hydrocreme, handreiniger pevastar 250ml, feuchtigkeitscreme, handwaschschaum 250 ml, Hygieneartikel, Reinigungscreme, Seifen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 5,58* | € 8,48* | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 5,82* | € 8,64* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 5,90* | € 9,02* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 6,51* | € 9,58* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 6,31* | € 10,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,02328* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|