| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-494013400 Herst.-Nr.: 1019 EAN/GTIN: 4003630012623 |
| | |
|
| | |
| sonador Flüssigseife Premium neutral dermatologisch getestet pH-Wert: 5,5 Ausführung des Behälters: Pumpflasche Material des Behälters: Kunststoff 0,5l Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Premium | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Flüssigseife Premium | Biozid-Produkt: | Nein | Typbezeichnung des Duftes: | neutral | parfümiert: | Nein | dermatologisch getestet: | Ja | pH-Wert: | 5,5 | Ausführung des Behälters: | Pumpflasche | Material des Behälters: | Kunststoff | Farbe: | grün | Inhalt: | 0,5 l |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, cremeseife 500 ml pumpflasche, handreiniger, handreiniger 500 ml, Flüssigseifen, Handseifen, Handwaschseifen, Hygieneartikel, Reinigungsmittel, Seifen, Waschlotionen |
| | |
| |