Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holste Handseife 003104001 Zitrus 500ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/323/a014323u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/323/a014323u.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-494031500
Hersteller:
     Holste
Herst.-Nr.:
     003104001
EAN/GTIN:
     4000401310414
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
Reinigt und pflegt die Hände sanft. Die feuchtigkeitsgebenden Inhaltsstoffe hinterlassen ein angenehmes Hautgefühl, während der fruchtige Duft die Sinne verwöhnt. Inhaltsstoffe: Aqua, Sodium, Chloride, Sodium Laureth Sulfate, Urea, Cocamidopropyl Betain, Parfum, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung des Duftes:
Zitrus
parfümiert:
Ja
dermatologisch getestet:
Ja
Ausführung des Behälters:
Pumpflasche
Material des Behälters:
Kunststoff
Inhalt:
0,5
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Flüssigseife
Biozid-Produkt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, handreiniger 500 ml, handreiniger, handwaschmittel holste, Flüssigseifen, Handseifen, Handwaschseifen, Hygieneartikel, Reinigungsmittel, Seifen, Waschlotionen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 1,42*
€ 2,75*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 1,40*
€ 2,78*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.