Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soft & Gentle Cremeseife 201940 Lotion 500ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9199133855
Hersteller:
     Schmees
Herst.-Nr.:
     201940
EAN/GTIN:
     4009737201946
Suchbegriffe:
Cremeseife
Flüssigseife
Seifencreme
Seifenkonzentrat
Reinigt gründlich und ist dabei mild und hautschonend. Auch für empfindliche Haut geeignet.
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,5 l
Marke:
SOFT & GENTLE
Biozid-Produkt:
Nein
Material des Behälters:
Kunststoff
Ausführung des Behälters:
Pumpflasche
Weitere Suchbegriffe: Spenderseife, cremeseife 500ml, cremeseife
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
810
1
€ 5,95*
ab € 1,30*
€ 2,28*
2 Tage
430
1
€ 5,00*
ab € 1,31*
€ 2,30*
3 Tage
1612
30
Frei Haus
ab € 2,15*
€ 3,12*
6 Tage
1502
1
€ 5,99*
ab € 2,14*
€ 3,65*
Lager 1498
1612
1
€ 6,95*
ab € 2,17*
€ 3,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,00434* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wilhelm Klein
97543
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.