Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eilles Caffè Crema 20150 17716 ganze Bohne 1kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-492132600
Hersteller:
     J.J. Darboven
Herst.-Nr.:
     20150
EAN/GTIN:
     4006581020150
Suchbegriffe:
Kaffee-Bohnen
Kaffeebohne
Kaffeebohnen
kaffee-bohnen 1000g
Eilles Kaffee Röstmeister Caffè Crema wird hell geröstet. So bleiben die leicht fruchtigen Noten der Bohnen bestehen und der sanfte Geschmack und das herzhaft würzige Aroma können sich entwickeln. Der Blend der Spitzenklasse mit einer hervorragenden, samtig weichen Crema und feinem Aromabouquet. Aroma: 5 von 5. Röstung: 3 von 5. Körper: 4 von 5. Säure: 3 von 5.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
RÖSTMEISTER Caffè Crema
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kaffee RÖSTMEISTER Caffè Crema
LMIV-Produkt:
Ja
Variante:
harmonisch, aromatisch, vollmundig
Konsistenz:
ganze Bohne
Intensität:
3
Packungsmenge:
1.000 g/Pack.
Weitere Suchbegriffe: kaffee bohnen, kaffeebohne alberto, Bohnenkaffee, Cafe, Café, Getränke, Kaffee, Kaffeepulver, Pulverkaffee
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
780
€ 4,90*
ab € 15,99*
€ 15,99*
Lager 1682
62
€ 5,95*
ab € 14,90*
€ 20,68*
€ 7,95*
ab € 15,11*
€ 21,55*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,68*
€ 22,13
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,34*
€ 21,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,28*
€ 20,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,81*
€ 20,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,49*
€ 19,78
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,90*
€ 15,94
pro Packung
1 Packung enthält 1 Kilogramm (ab € 14,90* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.