| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-492132600 Herst.-Nr.: 20150 EAN/GTIN: 4006581020150 |
| | |
|
| | |
| Eilles Kaffee Röstmeister Caffè Crema wird hell geröstet. So bleiben die leicht fruchtigen Noten der Bohnen bestehen und der sanfte Geschmack und das herzhaft würzige Aroma können sich entwickeln. Der Blend der Spitzenklasse mit einer hervorragenden, samtig weichen Crema und feinem Aromabouquet. Aroma: 5 von 5. Röstung: 3 von 5. Körper: 4 von 5. Säure: 3 von 5. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Caffè Crema | Packungsmenge: | 1.000 g/Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Kaffee Caffè Crema | LMIV-Produkt: | Ja | Variante: | aromatisch, ausgewogen | Konsistenz: | ganze Bohne | Intensität: | 3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 15,99* | € 15,99* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 15,00* | € 20,64* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 15,00* | € 21,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Kilogramm (ab € 15,00* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|