Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex Schutzbrille pheos 9192385 HC/AF schwarz/gelb/amber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-490281300
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9192385
EAN/GTIN:
     4031101495514
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Moderne Schutzbrille im Fashion-Look. Duosphärische Scheibe mit uvex supravision Beschichtungstechnologie. Sehr großes Sichtfeld ohne Rahmen. Innen beschlagfrei. uvex supravision Beschichtungstechnologie - innen dauerhaft beschlagfrei und außen extrem kratzfeste Scheibe. UV400 - 100 % Schutz vor gefährlicher UVA- und UVB-Strahlung bis 400 nm.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
uvex pheos
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schutzbrille uvex pheos
Schutz vor Partikeln vorhanden:
Ja
Normnummer:
EN 166, EN 170
UV-Schutz vorhanden:
Ja
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Polycarbonat
Material des Gestells:
Kunststoff
Farbe:
amber
Farbe des Gestells:
schwarz/gelb
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 4,05*
€ 6,01*
1
€ 8,95*
ab € 4,21*
€ 6,44*
21 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 8,20*
€ 11,16*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 7,66*
€ 11,24*
Lager 1682
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 9,57*
€ 13,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 9,57* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.