| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-490247700 Herst.-Nr.: 96672 EAN/GTIN: 4015094447040 |
| |
|
| | |
| Anwendung: 40-80 ml auf 8 Liter Wasser, je nach Verschmutzung konzentrierter anwenden. Maschinelle Reinigung: 50-80 ml auf 10 Liter Wasser. Reinigungslösung mit kaltem Wasser ansetzen. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Alkoholreiniger | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Allzweckreiniger Alkoholreiniger | Biozid-Produkt: | Nein | Produktverwendung: | wasserfesten Oberflächen | Konsistenz des Materials: | flüssig | alkoholfrei: | Nein | pH-Wert: | 7 | Ausführung des Behälters: | Flasche | Material des Behälters: | Kunststoff | Inhalt: | 1 l |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, allzweckreiniger 1000ml, allzweckreiniger, allzweckreiniger neutral, Bodenreiniger, Flüssigreiniger, Haushaltsreiniger, Innenreiniger, Putzmittel, Reiniger, Reinigungsmittel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,01* | € 3,28* | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 2,01* | € 3,28* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 2,16* | € 3,62* | | | | | 14 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 3,51* | € 5,43* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 4,32* | € 6,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Liter (ab € 2,01* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|