Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Toilettenpapier Mini Jumbo 110255 3lagig weiß 12 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-449027701
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     110255
EAN/GTIN:
     7322540312027
Suchbegriffe:
Toilettenpapier-Großrolle
Toilettenpapier-Jumborollen
toilettenpapier-großrolle 3-lagig
toilettenpapier großrolle
Das Tork Mini Jumbo Toilettenpapier System steht für Zeiteffizienz und geringe Kosten, da es viel mehr Toilettenpapier bietet als Standardrollen. Das Tork Mini Jumbo Toilettenpapier in Premium-Qualität zeichnet sich durch eine ansprechende Optik, eine angenehme Haptik und sehr gute Leistung aus und ist für Waschräume mit mittlerer bis hoher Besucherfrequenz geeignet. Hochwertige Lorbeerblatt-Prägung in Lila, der Ihren Waschraum optisch aufwertet.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Mini Premium
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toilettenpapier Mini Premium
Variante:
Großrolle
Kompatibel mit:
T2-System
Maße:
9,7 cm x 120 m (B x L)
Rollendurchmesser:
18,7 cm
Kerndurchmesser:
5,9 cm
Anzahl der Lagen:
3-lagig
geprägt:
Ja
perforiert:
Ja
Material:
Papier
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter:
600 Bl./Rl.
Packungsmenge:
12 Rl./Pack.
Weitere Suchbegriffe: toilettenpapier-großrolle tork premium, Hygieneartikel, Klopapiere, Toilettenpapiere, Toilettentuch, Toilettentücher, WC Papiere
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
12
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 5,68*
€ 7,17*
2 Tage
11
1
pro Karton
€ 5,00*
ab € 52,17*
€ 64,40*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 52,26*
€ 64,41*
17 Tage
unbekannt
1
pro Karton
€ 9,95*
ab € 54,46*
€ 67,22*
Lager 1682
65
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 59,59*
€ 73,44*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 73,44*
€ 87,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 71,73*
€ 85,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 69,38*
€ 82,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 68,06*
€ 80,99
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 64,19*
€ 76,39
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 59,59*
€ 70,91
pro Paket
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 4,96584* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
460006
ab € 52,46*
Zubehör
Tork
555500
ab € 69,14*
Zubehör
Tork
555508
ab € 91,53*
Zubehör
Tork
555000
ab € 26,72*
Zubehör
Tork
555008
ab € 32,23*
Zubehör
Tork
247040
ab € 49,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.