| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-449011600 Herst.-Nr.: 6345 EAN/GTIN: 5033848027071 |
| | | |
|
| | |
| Schaum-Seife für die häufige Verwendung. Handreiniger entwickelt für den Prozessschutz und die Einhaltung von Hygieneprotokollen. Unser berührungsloses elektronisches System minimiert die Ausbreitung von Keimen. Hand-Seife angereichert mit Feuchtigkeitscreme. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | ControlT | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Schaumseife ControlT | Biozid-Produkt: | Nein | Verwendung für Produkt: | Kimberly Clark Seifenspender Sensor | parfümiert: | Nein | Ausführung des Behälters: | Flasche | Material des Behälters: | Kunststoff | Inhalt: | 1,2 l |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Handreinigungsschaum, Handwaschschaum, Schaumseife, Schaumseifenkonzentrat, Seifenschaum, Seifenschaumkonzentrat, Feuchtigkeits-Creme, Feuchtigkeitscreme, Hydro-Creme, Hydrocreme, Nachfüllpatrone für Seifenspender, Seifenkartusche, Seifenpatronen, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, schaumseife kleenex 1000ml, feuchtigkeitscreme, kleenex seifenkartusche, Flüssigseifen, Handseifen, Handwaschseifen, Hygieneartikel, Schaumseifen, Seifen, Waschlotionen |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 18,00* | € 24,45* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 18,78* | € 24,93* | | | | | | 2 Tage | | | 4 | | pro Flasche | € 4,99* | ab € 21,34* | € 27,94* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 26,32* | € 34,62* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 31,15* | € 40,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1.200 Milliliter (ab € 0,01565* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|