Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fripa Toilettenpapier Select 1040801 4-lagig weiß 8 Rl./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Offizielles Logo (OLO)
Artikel-Nr.:
     1682-446004901
Hersteller:
     Fripa
Herst.-Nr.:
     1040801
EAN/GTIN:
     4000883005709
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Fripa Toilettenpapier Select 4-lagig hochweiß 160 Bl./Rl. 8 Rl./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Select
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toilettenpapier Select
Anzahl der Lagen:
4-lagig
geprägt:
Ja
perforiert:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
PEFC
Material:
100 % Zellstoff
Farbe:
hochweiß
Anzahl der Blätter:
160 Bl./Rl.
Packungsmenge:
8 Rl./Pack.
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, klopapier, Hygieneartikel, Klopapiere, Toilettenpapiere, Toilettentuch, Toilettentücher, WC Papiere
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
488
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 3,87*
€ 5,88*
2 Tage
582
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 3,95*
€ 5,98*
2 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 4,99*
ab € 4,18*
€ 6,32*
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 4,06*
€ 7,07*
3 Tage
911
1
pro Paket
€ 5,00*
ab € 5,30*
€ 7,76*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,88*
€ 7,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,17*
€ 6,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,01*
€ 5,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,90*
€ 5,83
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,67*
€ 5,56
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,87*
€ 4,61
pro Paket
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Katrin
992967
ab € 64,94*
Zubehör
Katrin
82186
ab € 34,24*
Zubehör
Katrin
997016
ab € 45,32*
Zubehör
Elos
990060
ab € 18,31*
Zubehör
ÖKOCLEAN100
90083
ab € 33,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.