Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elements Toilettenpapierspender, weiß, Kunststoff, 175 x 255 x 175 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Spender - Toilettenpapierspender, weiß, Kunststoff, 175 x 255 x 175 mm
Produktabbildung - Spender - Toilettenpapierspender, weiß, Kunststoff, 175 x 255 x 175 mm
Artikel-Nr.:
     4157-990060
Hersteller:
     Elos
Herst.-Nr.:
     990060
EAN/GTIN:
     4260476050107
Suchbegriffe:
Toilettenpapier-Spender
Toilettenpapierspender
WC-Papierspender
toilettenpapier spender

Spender - Toilettenpapierspender, weiß, Kunststoff, 175 x 255 x 175 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
175 x 255 x 175 cm
Stück/VE:
1 Spender
VE/Palette:
180 VE
Inselzuschlag:
Frachtkosten auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Klopapier, WC-Papier-Spender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Katrin
11841
ab € 3,74*
Zubehör
Metsä
169505
ab € 1,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.