Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubbermaid Tretabfalleimer Slim Jim 1883554 Kunststoff 15l weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-435007201
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     1883554
EAN/GTIN:
     086876223989
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Der Slim Jim® Step-On Tretabfallbehälter mit Pedal aus Edelstahl an der breiten Seite ist die ideale, platzsparende Lösung für engere Räume. Der gedämpfte Schließmechanismus sorgt für eine geräuscharme und hygienische Entsorgung von Abfällen. Das Fußpedal ermöglicht die berührungsfreie Bedienung und die verschiedenen Farben können bei der Entsorgung von verschiedenen Abfallarten helfen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
SLIM JIM® STEP-ON
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tretabfalleimer SLIM JIM® STEP-ON
Form:
rechteckig
Maße:
23,04 x 39,88 x 37,67 cm (B x H x T)
Volumen:
15 l
Griffrand vorhanden:
Ja
Tragegriff vorhanden:
Nein
Einsatz vorhanden:
Nein
Deckel vorhanden:
Ja
Wandbefestigung möglich:
Nein
Gewicht:
2,13 kg
Garantiedauer:
5 Jahre
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Anzahl der Sortierfächer:
1 Sortierfach
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
4
€ 5,95*
ab € 57,15*
€ 76,33*
Frei Haus
ab € 66,71*
€ 91,95*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,88*
€ 93,53*
€ 5,95*
ab € 69,48*
€ 96,09*
8 Tage
75
€ 7,90*
ab € 87,95*
€ 116,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,33*
€ 90,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,11*
€ 90,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,46*
€ 87,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,32*
€ 84,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,15*
€ 68,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
1883627
ab € 74,58*
Zubehör
Vepa Bins
ab € 47,56*
Zubehör
Vepa Bins
ab € 61,14*
Zubehör
Wolk
ab € 8,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.