Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tret-Abfallbehälter Rubbermaid Slim Jim® mit Pedal an der Br 199018-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-199018-YY
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     0086876223989
EAN/GTIN:
     0086876223989
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Tret-Abfallbehälter Rubbermaid Slim Jim® mit Pedal an der Breitseite, Kunststoff, 15 l, weiss Der Tret-Abfallbehälter Rubbermaid Slim Jim® aus Kunststoff passt dank schlanker Form und kleiner Stellfläche auch in beengte Raumverhältnisse. Innenliegende Scharniere schonen Wände und Möbel. Ein leichter Tritt auf das Fußpedal öffnet den Deckel leise und minimiert den Geräuschpegel bei der Abfallentsorgung. Deckel öffnet und schließt leise Innenliegende Scharniere verhindern Wandschäden Mit Pedal an der Breitseite Leicht zu reinigende Oberfläche Behältertyp = Treteimer Behälter Volumen = 15 l Bügel/Griffe = Tragegriff Montage = ohne Höhe = 399 mm Breite = 377 mm Tiefe = 230 mm Farbe = weiß Material = Polyethylen (PE) Eigengewicht = 2,14 kg
Weitere Informationen:
Behälter Volumen:
15 l
Breite:
377 mm
Eigengewicht:
2.14 kg
Farbe:
weiß
Bügel/Griffe:
Tragegriff
Höhe:
399 mm
Tiefe:
230 mm
Behältertyp:
Treteimer
Material:
Polyethylen (PE)
Montage:
ohne
HEIGHT GRO:
505.00 mm
WIDTH GRO:
327.00 mm
DEPTH GRO:
619.00 mm
WEIGHT GRO:
6.065000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39249000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 66,65*
€ 91,53*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,81*
€ 93,05*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 86,97*
€ 114,88*
2 Tage
26
€ 5,00*
ab € 86,97*
€ 114,88*
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 87,89*
€ 116,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,05*
€ 138,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,50*
€ 137,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,75*
€ 132,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,23*
€ 129,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,89*
€ 104,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
35.6777
ab € 3,55*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
1883627
ab € 64,33*
Zubehör
Vepa Bins
ab € 42,70*
Zubehör
Vepa Bins
ab € 56,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.